Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανικό κλειδί με καστάνια

Διαμπερές κλειδί με καρυδάκι
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ SW13

Αρ. είδους 071313513

EAN 4050641915825

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γερμανικό κλειδί με καστάνια

Αρ. είδους 071313513
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
Με επιχρωμίωση, με στίλβωση. Το πολλαπλό προφίλ είναι κατάλληλο για τις πέντε πιο κοινές κεφαλές βιδών (εξαγωνική μετρικού τύπου, τετράγωνη μετρικού τύπου, διεξαγωνική μετρικού τύπου, εξαγωνική ίντσας, κεφαλή TX).

Γεωμετρία: κοντό, διαμπερής οπή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος άκρου

Δωδεκάπλευρη κεφαλή

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

13 mm

Μήκος (L1)

36,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

19,2 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

19 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

14 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες