Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανικό κλειδί με καστάνια

Διαμπερές κλειδί με καρυδάκι
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ SW12

Αρ. είδους 071313512

EAN 4050641915696

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γερμανικό κλειδί με καστάνια

Αρ. είδους 071313512

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με επιχρωμίωση, με στίλβωση. Το πολλαπλό προφίλ είναι κατάλληλο για τις πέντε πιο κοινές κεφαλές βιδών (εξαγωνική μετρικού τύπου, τετράγωνη μετρικού τύπου, διεξαγωνική μετρικού τύπου, εξαγωνική ίντσας, κεφαλή TX).

Γεωμετρία: κοντό, διαμπερής οπή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος άκρου

Δωδεκάπλευρη κεφαλή

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

12 mm

Μήκος (L1)

36,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

18 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

19 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

14 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες