Κατσαβίδι για εξαγωνική κεφαλή βιδώματος με εύκαμπτο άξονα
Κατσαβίδι για εξαγωνική κεφαλή, εύκαμπτος άξονας
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΑΤΣΑΒ. SW10 ZEBRA
Αρ. είδους 061328610
EAN 4038898275817
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η λαβή 2 συστατικών, με το εργονομικό σχήμα της, το μαλακό εξωτερικό υλικό και τις πεπλατυσμένες πλευρές, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση ισχύος και ασφαλές άδραγμα για ξεκούραστη και αποδοτική εργασία
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση του σωστού κατσαβιδιού χάρη στο σύμβολο στο στέλεχος και στο πλάτος από πλευρά σε πλευρά της λαβής
- Το στρογγυλό στέλεχος διαθέτει εύκαμπτο άξονα για δυσπρόσιτα σημεία και σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων
- Η κεφαλή είναι επινικελωμένη με γυαλιστερό φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά
- Κεφαλή με εσωτερική κοιλότητα για στελέχη με σπείρωμα που προεξέχουν
- Το καρυδάκι διατίθεται με διάφορα πλάτη από πλευρά σε πλευρά
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 10 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 175 mm |
Μήκος λαβής (B) | 106 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 35 mm |