Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτυλιοειδής ασφάλεια SW για άξονα

Δακτυλιοειδής ασφάλεια για άξονα, απλός χάλυβας
ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΣΦ-SW-D50,0

Αρ. είδους 049099 050

EAN 4038898550716

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτυλιοειδής ασφάλεια SW για άξονα

Αρ. είδους 049099 050

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σχήμα SW, απλός χάλυβας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για άξονες

50 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

48,5 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

47,8 mm

Πλάτος (b1)

2,3 mm

Πάχος (s1)

1,5 mm

Πρότυπα

WN 490

Μορφή

SW

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός