Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι επαφών SW

Σπρέι επαφών SW
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ SW 200ML

Αρ. είδους 089365

EAN 4045989514564

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι επαφών SW

Αρ. είδους 089365
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
Ειδικό σπρέι πλύσης

Καθαριστικό για επαφές και ηλεκτρικά εξαρτήματα


  • Αφαιρεί υπολείμματα ρητίνης ξύλου

  • Καθαρίζει εξαρτήματα με μεγάλη ποσότητα βρομιάς


Διάφορες εφαρμογές – Δεν προσβάλλει τα πλαστικά και τα συνηθισμένα υλικά (ηλεκτρικά εξαρτήματα και στοιχεία, πλακέτες κυκλωμάτων, ρελέ, πολύπριζα)

Ανακοίνωση

Το σπρέι επαφών SW πρέπει να στεγνώσει πλήρως προτού γίνει επανεκκίνηση του ηλεκτρικού συστήματος!

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιεχόμενα

200 ml

Χρώμα

Διαφανές

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς σιλικόνη

0 - δεν εφαρμόζεται

Πυκνότητα

0,77 g/cm³

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες