Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδετική βίδα στηριγμάτων

Φωσφατωμένος χάλυβας H
ΒΙΔΑ SVS ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ 3,5Χ13,5

Αρ. είδους 018933513

EAN 4058794276671

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συνδετική βίδα στηριγμάτων

Αρ. είδους 018933513

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σκληρυμένος, φωσφατωμένος χάλυβας. Βίδα ειδικής σχεδίασης για ηχοαπορρόφηση και ξηρές κατασκευές.
  • Για τη σύνδεση προφίλ U, στηριγμάτων C και άλλων μεταλλικών προφίλ σε υποκατασκευές με πάχος υλικού έως 1 mm ανά στοιχείο

  • Λαμαρινόβιδα με διπλό σπείρωμα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d)

3,9 mm

Μήκος (l)

13,5 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

11 mm

Διάμετρος κεφαλής (dh)

8,0 mm

Ύψος κοπής (k)

2,67 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Πολύ μεγάλη κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Μορφή σπειρώματος

Μονό αρχικό σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Άκρο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες