Σύνδεσμος συστήματος SV 20 E
Σύνδ. συστ., μονός προσαρμογέας χωρίς βάση SV 20 E
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΕΡΑΜΙ ΜΟΝΟ AW20 16MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κάλυμμα πλατιού άκρου για κατεστραμμένα άκρα οπών
- Πλατιά επιφάνεια έδρασης για μπουλόνια συστήματος, η οποία καλύπτει τις κατασκευαστικές ανοχές
- Στις διαμπερείς οπές, ο σύνδεσμος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς να φαίνεται
- Ο σύνδεσμος μπορεί να τοποθετηθεί εκ των προτέρων πάρα πολύ εύκολα και με μικρή δύναμη πίεσης, χωρίς να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια, χάρη στη νέα σχεδίαση
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Για πάχος υλικού | 16 mm |
Σχεδίαση | Χωρίς ράβδο |
Εσωτερική οδήγηση | RW20 |
Βάθος διάτρησης | 12.5 mm |
Πληροφορίες σχεδίασης | ||
Πάχος υλικού σε mm (S) | Ενδιάμεσες αποστάσεις οπών σε mm (X) | Βάθος διάτρησης σε mm (B) |
16 | 8 | 12,5 |
19 | 9,5 | 14 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!