Τυπική κυανοακρυλική κόλλα στιγμής
Τυπική κυανοακρυλική κόλλα στιγμής
SUPER ΚΟΛΛΑ ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΗ 20G
Αρ. είδους 0893099020
EAN 4050641026484
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πατενταρισμένο ειδικό πώμα
- Χειρισμός με το ένα χέρι
- Ακριβής δοσομέτρηση
- Εμποδίζει το κόλλημα του στομίου
Κολλά σε δευτερόλεπτα
- Δυνατότητα άμεσης περαιτέρω επεξεργασίας
- Γρήγορες επισκευές
- Δυνατότητα απλών κατασκευών χωρίς πρόσθετα μέσα στερέωσης
- Κανονικά δεν απαιτούνται αυξημένες θερμοκρασίες
Φύλλα δεδομένων(X)
Για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων, μεταξύ τους και το ένα με το άλλο.
Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα συγκολλητικού μόνο σε μία από τις επιφάνειες που θα κολληθούν. Ασκήστε επαρκή πίεση για να γίνει άμεσα η σύνδεση και να εξασφαλιστεί πλήρης επαφή. Διατηρήστε την πίεση κατά τη διάρκεια του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη της αντοχής στερέωσης.
Χημική βάση | Κυανοακρυλικός όξινος εστέρας |
Χρώμα | Άχρωμο |
Πυκνότητα | 1,06 g/cm³ |
Ελάχ./Μέγ. αντοχή εφελκυσμού/συνθήκες | 180-1600 N/mm² / σύμφωνα με το DIN EN 1465, αλουμίνιο/αλουμίνιο, διάκενο 0,2 mm, 20°C |
Ελάχ./Μέγ. αντοχή εφελκυσμού | 180-1600 N/mm² |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -30 to 80 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | -30 to 80 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 15 Month / στους 20°C |
Περιεχόμενα | 18,86 ml |
Βάρος περιεχομένου | 20 g |