Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελαστική μπλούζα φλις με στενή εφαρμογή

Μπλούζα φλις Stretchfit
STRECHFIT ΜΠΛΟΥΖΑ FLEECE ΚΟΚΚΙΝΟ XL

Αρ. είδους M456103003
EAN 4251012161579

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η απαραίτητη μπλούζα φλις για την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο. Βέλτιστος έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας και μέγιστη ελευθερία κινήσεων χάρη στο πρωτοποριακό ελαστικό ύφασμα.
  • Ελαφριά, ελαστική, διαπνέουσα

  • Τσέπη στο στέρνο και το μανίκι

  • Δικτυωτό ελαστικό ύφασμα που τεντώνει προς 4 κατευθύνσεις κάτω από τους βραχίονες

  • Κοντό φερμουάρ, ψηλός γιακάς, προστασία σαγονιού, ενεργή αποστράγγιση υγρασίας

  • Ελαστικές μανσέτες, θηλιές για τους αντίχειρες
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Κόκκινο

Μέγεθος

XL

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

220 g

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες