Λάμα σέγας, κατασκευές, τριών αστέρων Για STP 150 Power
Λάμα σέγας 3S για STP 150 Power
ΛΑΜΑ ΣΕΓΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 3S 220ΜΜ
Αρ. είδους 0608717253
EAN 4050641966261
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Προϊόν κατάλληλο μόνο για τις σέγες ταλάντωσης STP 150 Power.
- Για υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Για χρήση σε σέγες με υποδοχή στελέχους T
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος εργασίας | 220 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 0-150 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Μονωτικό υλικό |
Κατάλληλη για | Μονωτικό υλικό |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |
Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας | Στέλεχος σχήματος T |
Μήκος | 250 mm |