Αποσβεστήρας στοπ πόρτας τετράγωνο σχήμα, αυτοκόλλητος
Αποσβ. μηχ. επαναφ. πόρτας, από PU, τετράγ.
STOP ΠΟΡΤΑΣ-ΔΙΑΦΑΝ-10,0X10,0X2,5MM
Αρ. είδους 0683135307
EAN 4056807556871
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μόνιμη ελαστικότητα, ελατηριωτή σχεδίαση
- Από 100% πολυουρεθάνη ανθεκτική στην ακτινοβολία UV
Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Αποσβεστήρας στοπ, διαχωριστήρες, αντιολισθητικά πέλματα, κ.λπ.
Π.χ. για πόρτες επίπλων, πάνελ συρταριών και οπουδήποτε απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία απόσβεσης και διαχωριστήρες.
![]() | |
Υλικό | Πολυουρεθάνη |
Μήκος (L) | 10 mm |
Πλάτος (B) | 10 mm |
Ύψος (H) | 2,5 mm |
Χρώμα | Διαφανές |