Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι εργασίας STIFFER

Παντελόνι εργασίας STIFFER
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STIFFER ΓΚΡΙ XL

Αρ. είδους 9501016372

EAN 4099618234798

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι εργασίας STIFFER

Αρ. είδους 9501016372

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Γκρι

Μέγεθος

XL

Υλικό

58% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας, 2% ελαστίνη

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες