Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι εργασίας STIFFER

Παντελόνι εργασίας STIFFER
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STIFFER ΜΠΛΕ M

Αρ. είδους 9501016377

EAN 4099618234873

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι εργασίας STIFFER

Αρ. είδους 9501016377

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε

Μέγεθος

M

Υλικό

58% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας, 2% ελαστίνη

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες