Τζάκετ Start Up Würth
Αδιάβροχο μπουφάν START UP
START UP ΜΠΟΥΦΑΝ WÜRTH ΠΕΤΡΟΛ-ΓΚΡΙ L
MODYF
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επένδυση κατασκευασμένη από ανακυκλωμένες ίνες χωρίς ραφές στο σώμα, για να μην κατανέμεται η θερμότητα σε πολύ ευαίσθητες περιοχές και για να βελτιώνεται η υδροαπωθητική ικανότητα
- Η κουκούλα παρέχει περαιτέρω θερμομόνωση
- Μεταλλικό λογότυπο Würth
- Φερμουάρ με το λογότυπο της Würth
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Πετρόλ |
Μέγεθος | L |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 140 g |
Υλικό επένδυσης | 100% πολυεστέρας |
Πλήρωση | 100% πολυεστέρας |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση |