Παντελόνι STARLINE® Plus
Παντελόνι Starline Plus
STAR-LINE ΠΑΝΤ ΜΠΛΕ MARINE Ν.52
Αρ. είδους M003173052
EAN 4250856232339

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανθεκτική, για βαριά χρήση, εύκολη φροντίδα
- 2 μπροστινές τσέπες, 2 πίσω τσέπες, τσέπη στο πόδι, τσέπη για μέτρο, θηλιά για σφυρί
- Ανακλαστικό ρέλι
- Ελαστική ζώνη μέσης, τριπλές ραφές για ενίσχυση
- Τσέπες CORDURA ® (εξαιρετικά ανθεκτικές στην τριβή) στα γόνατα, με πιστοποίηση EN 14404
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Σκούρο μπλε, Βασιλικό μπλε |
Μέγεθος | 52 |
Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο | 46 |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 250 g |
Υλικό επιγονατίδας | 100% Cordura® 500D |
Χρώμα επιγονατίδας | Μαύρο |
Πλένεται σε | 60°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στεγνό καθάρισμα |
Μέγεθος κατασκευής, Ην. Βασίλειο | 36 |