Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι STARLINE® Plus

Παντελόνι Starline Plus
STAR-LINE ΠΑΝΤ ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ Ν.44

Αρ. είδους M003172044

EAN 4250856232063

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι STARLINE® Plus

Αρ. είδους M003172044
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
Ανθεκτικό και πρακτικό παντελόνι με μεγάλη ποικιλία από τσέπες για άφθονο αποθηκευτικό χώρο. Η άνεση και οι λεπτομέρειες αντίθεσης το κάνουν πολύ ελκυστικό.
  • Ανθεκτική, για βαριά χρήση, εύκολη φροντίδα

  • 2 μπροστινές τσέπες, 2 πίσω τσέπες, τσέπη στο πόδι, τσέπη για μέτρο, θηλιά για σφυρί

  • Ανακλαστικό ρέλι

  • Ελαστική ζώνη μέσης, τριπλές ραφές για ενίσχυση

  • Τσέπες CORDURA ® (εξαιρετικά ανθεκτικές στην τριβή) στα γόνατα, με πιστοποίηση EN 14404
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο, Γκρι

Μέγεθος

44

Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο

38

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

250 g

Υλικό επιγονατίδας

100% Cordura® 500D

Χρώμα επιγονατίδας

Γκρι

Πλένεται σε

60°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στεγνό καθάρισμα

Μέγεθος κατασκευής, Ην. Βασίλειο

30

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες