Πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου με σκαλοπάτια Πριτσινωτά
Πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου με περτσινωτά σκαλοπ.
Αρ. είδους 0962932503
EAN 4065746734684
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα σκαλοπάτια βάθους 86 mm με αυλακωτή επιφάνεια και αντιολισθητική αντοχή κλάσης R12 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 51130 εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφαλείας κατά το ανέβασμα στη σκάλα και άνετη, ασφαλή στήριξη των πελμάτων
- Τα ειδικά περτσίνια για τη σύνδεση των σκαλοπατιών και οι ενισχύσεις στην άκρη των σκαλοπατιών εξασφαλίζουν εξαιρετική στιβαρότητα και αντοχή στη συστροφή
- Από τη διάσταση 2x9 και πάνω υπάρχει μεταλλική εγκάρσια ενίσχυση για ακόμα μεγαλύτερη ευστάθεια
- Πολύ καλή ευστάθεια έναντι εκτροπής, καθώς τα σκαλοπάτια και το κομβοέλασμα είναι κατασκευασμένα από εξελασμένο αλουμίνιο
- Τα πλαστικά πέλματα αντικαθίστανται εύκολα με βυσματούμενες/βιδωτές συνδέσεις, εάν χρειαστεί
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Αριθμός σκαλιών | 2 x 3 |
Μήκος | 0,73 m |
Πλάτος (κάτω)/πλάτος (επάνω) | 423/350 mm |
Διαστάσεις ράγας | 84 mm x 22,3 mm |
Απόσταση σκαλοπατιών | 232 mm |
Βάθος σκαλοπατιού | 86 mm |
Περιοχή παραμονής σύμφωνα με το TRBS 2121-2 | Ναι |
Μήκος διασκελισμού | 0,75 m |
Ύψος, κατακόρυφο | 0,64 m |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 150 kg |
Ύψος βάσης | 0,22 m |
Ύψος εργασίας | 1,72 m |
Ύψος προσέγγισης | 2,22 m |
Βάρος | 5,7 kg |
Πρότυπα | EN 131 |