Νάιλον αγκύριο Για ελαφριά φορτία (δευτερεύουσες συνδέσεις)
Νάιλον βύσμα
ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ STANDARD LINE 8Χ40
Αρ. είδους 9500000987
EAN 4056807078977

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας (νάιλον)
- Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +80 °C
- Το στοπ που τοποθετείται με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά τη διαμπερή τοποθέτηση
- Η ασφάλεια κατά της συστροφής εμποδίζει τη συστροφή μέσα στην οπή διάτρησης
- Η οπή για βύσμα χωρίς πίεση διαστολής, εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο επίχρισμα και τα πλακίδια
- Διαμπερής τοποθέτηση και τοποθέτηση με κοπίλια
- Για τη στερέωση, συνιστούμε τη βίδα για βύσμα ASSY-D
- Ανοίξτε οπές σε διάτρητα τούβλα με περιστροφικό τρυπάνι (χωρίς κρουστικό εργαλείο)
- Τα υπολείμματα της διάτρησης πρέπει να απομακρύνονται από την οπή
- Μήκος βίδας = πάχος εξαρτήματος (+ πάχος επιχρίσματος/μονωτικού υλικού) + μήκος αγκυρίου + διάμετρος βίδας
Φύλλα δεδομένων(X)
- Πλαστικά αγκύρια για ελαφριά φορτία (δευτερεύουσες συνδέσεις)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, σκληρούς φυσικούς λίθους
- Κατάλληλο για την τοποθέτηση κουρτινόξυλων, επιτοίχιων ραφιών, ελαφριών επιτοίχιων ντουλαπιών, κορνιζών, αγωγών καλωδίων, σφιγκτήρων καλωδίων, ηλεκτρικών διακοπτών, κρεμαστρών πετσετών, πινακίδων, ανιχνευτών κίνησης, αναρτώμενων καλαθιών κ.λπ.
- Για την τοποθέτηση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με ξυλόβιδα ή βίδα μοριοσανίδας (χωρίς αιχμή διάτρησης, φρέζα σπειρωμάτων, δακτυλιοειδές σπείρωμα) (π.χ. ASSY-D)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρά δωμάτια σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
Διάμετρος αγκυρίου | 8 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 40 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 8 mm |
Απαιτούμενη διάμετρος ξυλόβιδας (d scr.wood) | 4,5 - 6 mm |
Απαιτούμενη διάμετρος βίδας μοριοσανίδας (d scr.particle) | 6 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (t) | 50 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (d a) - συνθήκη | Εξαρτάται από το μήκος της βίδας |
Απαιτούμενο μήκος βίδας (l s) | Πάχος του πρόσθετου μέρους (+ πάχος επιχρίσματος/μονωτικού υλικού) + μήκος αγκυρίου + διάμετρος βίδας |