Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Νάιλον αγκύριο Για ελαφριά φορτία (δευτερεύουσες συνδέσεις)

Νάιλον βύσμα
ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ STANDARD LINE 6Χ30

Αρ. είδους 9500000986

EAN 4056807078960

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Νάιλον αγκύριο Για ελαφριά φορτία (δευτερεύουσες συνδέσεις)

Αρ. είδους 9500000986

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ελαφριά φορτία (δευτερεύουσες συνδέσεις)
  • Πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας (νάιλον)

  • Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη

  • Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +80 °C

  • Το στοπ που τοποθετείται με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά τη διαμπερή τοποθέτηση

  • Η ασφάλεια κατά της συστροφής εμποδίζει τη συστροφή μέσα στην οπή διάτρησης

  • Η οπή για βύσμα χωρίς πίεση διαστολής, εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο επίχρισμα και τα πλακίδια

  • Διαμπερής τοποθέτηση και τοποθέτηση με κοπίλια

  • Για τη στερέωση, συνιστούμε τη βίδα για βύσμα ASSY-D
Ανακοίνωση
  • Ανοίξτε οπές σε διάτρητα τούβλα με περιστροφικό τρυπάνι (χωρίς κρουστικό εργαλείο)

  • Τα υπολείμματα της διάτρησης πρέπει να απομακρύνονται από την οπή

  • Μήκος βίδας = πάχος εξαρτήματος (+ πάχος επιχρίσματος/μονωτικού υλικού) + μήκος αγκυρίου + διάμετρος βίδας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Πλαστικά αγκύρια για ελαφριά φορτία (δευτερεύουσες συνδέσεις)

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, σκληρούς φυσικούς λίθους

  • Κατάλληλο για την τοποθέτηση κουρτινόξυλων, επιτοίχιων ραφιών, ελαφριών επιτοίχιων ντουλαπιών, κορνιζών, αγωγών καλωδίων, σφιγκτήρων καλωδίων, ηλεκτρικών διακοπτών, κρεμαστρών πετσετών, πινακίδων, ανιχνευτών κίνησης, αναρτώμενων καλαθιών κ.λπ.

  • Για την τοποθέτηση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με ξυλόβιδα ή βίδα μοριοσανίδας (χωρίς αιχμή διάτρησης, φρέζα σπειρωμάτων, δακτυλιοειδές σπείρωμα) (π.χ. ASSY-D)

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρά δωμάτια σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα

Διάμετρος αγκυρίου

6 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

30 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

6 mm

Απαιτούμενη διάμετρος ξυλόβιδας (d scr.wood)

3,5 - 5 mm

Απαιτούμενη διάμετρος βίδας μοριοσανίδας (d scr.particle)

5 mm

Βάθος οπής διάτρησης (t)

40 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (d a) - συνθήκη

Εξαρτάται από το μήκος της βίδας

Απαιτούμενο μήκος βίδας (l s)

Πάχος του πρόσθετου μέρους (+ πάχος επιχρίσματος/μονωτικού υλικού) + μήκος αγκυρίου + διάμετρος βίδας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες