Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη κεφαλή υψηλής αντοχής

Τυφλά πριτσίνια, θολωτή κεφαλή, χάλυβας/χάλυβας υψηλής αντοχής
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΒΤ ST/ST A2K (6,8 8,8) 6,5X14,5

Αρ. είδους 091396588
EAN 4024835317740

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη κεφαλή υψηλής αντοχής

Αρ. είδους 091396588

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χιτώνιο και μανδρέλι κατασκευασμένο από μπλε αδρανοποιημένο (A2K) γαλβανισμένο χάλυβα
  • Τα πριτσίνια ZEBRA® κατηγοριοποιούνται ως "υψηλής αντοχής" χάρη στο μανδρέλι πλήρους στήριξης, το οποίο αποκόπτεται πάντα κατά τη φάση σφυρηλάτησης της κεφαλής του πριτσινιού, οπότε παρέχεται υποστήριξη σε ολόκληρο το μήκος του πριτσινιού. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει σταθερά υψηλή ποιότητα σύνδεσης. Η ομοιόμορφη, μεγάλη και με σαφές σχήμα κεφαλή κλεισίματος εμποδίζει την εξαγωγή του πριτσινιού από την οπή διάτρησης. Συνεπώς, τα στοιχεία με λεπτά τοιχώματα μπορούν επίσης να συνδέονται με ασφαλή και ανθεκτικό τρόπο.

  • Το μανδρέλι αποσπάται στη φάση σφυρηλάτησης της κεφαλής

  • Μεγάλη κεφαλή κλεισίματος

  • Σύμπλεξη μανδρελιού

  • Εξαιρετική αντοχή στη διάτμηση χάρη στο μανδρέλι υποστήριξης

  • Ασφάλεια έναντι της χαλάρωσης του πριτσινιού

  • Ασφάλεια, μανδρέλι συγκράτησης, χωρίς θορύβους κροταλίσματος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό του χιτωνίου

Χάλυβας

Υλικό του μανδρελιού

Χάλυβας

Επιφάνεια χιτωνίου

Επιψευδαργυρωμένο

Επιφάνεια του μανδρελιού

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l11)

6,5 x 14,5 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

13,0 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,7 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

6,8-8,8 mm

Διάμετρος μανδρελιού (dm)

4,0 mm

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

6,7-6,9 mm

Φορτίο διατμητικής θραύσης

14000 N

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

8800 N

Τύπος κεφαλής

Θολωτή κεφαλή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες