Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χαλύβδινος αποστάτης

Αποστάτης, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, IT/IT
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ST I/I WS7 A2K M4X8-8

Αρ. είδους 449874 8

EAN 4054458758606

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Χαλύβδινος αποστάτης

Αρ. είδους 449874 8

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εσωτερικό/εσωτερικό σπείρωμα

Σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13

Ανακοίνωση

Αρ. REACH 33 (1): Το είδος περιέχει την ουσία SVHC μόλυβδο (αρ. CAS. 7439-92-1) σε συγκέντρωση > 0,1% κ.β.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερεώσεις στον τομέα της ηλεκτρολογίας και των ηλεκτρονικών.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M4

Μήκος (L)

8 mm

Μήκος θηλυκού σπειρώματος (C)

8 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

7 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες