Ελαστικό μπουφάν από συνθετικό ύφασμα Χ
Stretch X Softshell μπουφάν
ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL STRETCH X ΜΠΛΕ NAVY L





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υδροαπωθητικό (στήλη νερού 8000 mm), διαπνέον
- 3 εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, 2 εσωτερικές τσέπες
- Ύφασμα e-Care (παρέχει 99% προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία)
- Ανακλαστικές φάσες, ελαστικές μανσέτες, κορδόνι στο στρίφωμα
- Κλιπ συγκράτησης ταυτότητας, αφαιρούμενη κουκούλα
- STANDARD 100 από την OEKO-TEX®
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Σκούρο μπλε |
Μέγεθος | L |
Υλικό | 96% πολυεστέρας, 4% ελαστίνη |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 280 g |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα |