Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ASME 18.3, κράμα απλού χάλυβα, UNC (ισοδύναμο μετρικό σπείρωμα κατά ISO)
ΒΙΔΑ ΕΞ-SOC-ALLOY-1/4_20X1/2
Αρ. είδους 7062314050
EAN 4052703970360
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
1 ΙΝΤΣΑ (ίντσ.) = 25, 4 mm
Η κατηγορία αντοχής του κράματος είναι συγκρίσιμη με τη μετρική κατηγορία αντοχής 12.9
Οι βίδες με υποδοχή σύμφωνα με το πρότυπο ASME B 18.3 δεν αναγράφουν την κατηγορία αντοχής στην κεφαλή, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 574, έχουν μόνο μία κατηγορία αντοχής.
Τυπική ανοχή σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ASME B1.1 = 3A (για εξωτερικό σπείρωμα)
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 1/4 in |
Μήκος (l1) | 1/2 in |
Διάμετρος κεφαλής | 0,375 in |
Ύψος κοπής | 0,250 in |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS3/16 ίντσας |
Μήκος σπειρώματος (lg) (lg) | 5/8 in |
Υλικό | Κράμα |
Επιφάνεια | Απλός |
Αριθμός εκκινήσεων σπειρωμάτων ανά ίντσα | 20 |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 19 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 8,4-16,8 kN |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας (3) | 0 h |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!