Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό κολαούζο συνδυασμένης λειτουργίας SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect

ΚΟΛΑΟΥΖΟ SMARTSTEP EU+HSCO NANOPROT. M6

Αρ. είδους 0658990060

EAN 4099618836626

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό κολαούζο συνδυασμένης λειτουργίας SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect

Αρ. είδους 0658990060

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κατάλληλο για τρυπάνια/δράπανα και εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια: Με άνισα κλιμακωτή γεωμετρία τρυπανιού και ειδική επικάλυψη για διάτρηση ακριβείας, σπειροτόμηση και απομάκρυνση γρεζιών σε όλα σχεδόν τα υλικά

Μέγιστη άνεση


  • Σχεδίαση για χρήση με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια για ακόμα πιο γρήγορη και ασφαλή εργασία, καθώς δεν υπάρχει αντίστροφη ροπή στρέψης και, επομένως, δεν υπάρχει καταπόνηση στον καρπό

  • Διάτρηση, σπειροτόμηση και φρεζάρισμα/απομάκρυνση γρεζιών σε ένα μόνο βήμα: Δεν χρειάζεται αλλαγή εργαλείων, οπότε εξοικονομεί χρόνο και έξοδα

  • Γεωμετρία τρυπανιού SMART STEP, για την οποία εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με εξαιρετικά άνισο βήμα για διάτρηση με ελάχιστη δύναμη και τέλεια οδήγηση εργαλείου


Μέγιστη ζωής χάρη στην επικάλυψη nanoProtect


  • Σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά κολαούζα συνδυασμένης λειτουργίας


Μέγιστη ταχύτητα


  • Έως 3 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από τα συγκρίσιμα κολαούζα συνδυασμένης λειτουργίας με συμβατική γεωμετρία άκρου


Μέγιστη ακρίβεια


  • Εξαιρετικά ακριβείς κυκλικές οπές: η τέλεια προετοιμασία για τη μετέπειτα σπειροτόμηση υψηλής ποιότητας

  • Βελτιστοποιημένο βήμα οδόντωσης σπειρώματος για ακόμα χαμηλότερο κίνδυνο θραύσης και τέλεια σπειρώματα ακριβείας σε διαμπερείς οπές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2 (6H)


Μέγιστη ευελιξία χρήσης


  • Δυνατότητα γενικής χρήσης σε σχεδόν όλα τα υλικά

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια καθώς και με συμβατικό τρόπο σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης


Εξαγωνική βάση τρυπανιού 1/4 ίντσας, τύπου Ε


  • Βάση από στερεό υλικό για την καλύτερη δυνατή ομοκεντρικότητα και διαστατική ακρίβεια

  • Ασφαλής συγκράτηση και βέλτιστη μετάδοση ισχύος μέσα στο τσοκ του δραπάνου

  • Εξαιρετικά γρήγορη αλλαγή εργαλείου σε εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια

  • Κανένα σχίσιμο ή γρέζι κατά την έξοδο από την οπή


Διατίθεται αποκλειστικά από την WÜRTH



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση
  • Για χρήση με κρουστικά κατσαβίδια 1/2 ίντσας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύνδεσμοι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με εργαλεία κατεργασίας μετάλλων με εξαγωνικό στέλεχος και άκρο τύπου E 1/4 ίντσας σε συνδυασμό με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια. Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε κανέναν άλλο σύνδεσμο (π.χ. για μύτες κατσαβιδιού), γιατί μπορεί να σπάσει το κολαούζο συνδυασμένης λειτουργίας.

  • Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για σπειροτόμηση διαμπερών οπών σε υλικά πάχους έως 1 x M* (π.χ. M10 = πάχος υλικού 10 mm)

  • Δεν υπάρχει δυνατότητα φρεζαρίσματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 74-1 για βίδες με φρεζάτη κεφαλή (σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7991)

  • Πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδανικό προϊόν για διαμπερείς οπές σε υλικά πάχους έως 1 x M* (π.χ. M10 = πάχος υλικού 10 mm)

  • Ιδανικό για χρήση με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια

  • Ιδανικό προϊόν για χρήση σε επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια και σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης

  • Για γενική χρήση σε όλα σχεδόν τα υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο. Προϊόν κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.400 N/mm² καθώς και σε χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, πλαστικό, μη σιδηρούχα μέταλλα.
Οδηγίες
  • Πρέπει να χρησιμοποιείται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού

  • Είναι σημαντικό να τηρούνται οι συνιστώμενες τιμές κοπής κατά τη χρήση με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια και κατά τη συμβατική χρήση με απλά τρυπάνια/δράπανα ή με δράπανα τύπου στήλης. Εάν η διάτρηση γίνεται με απλό τρυπάνι/δράπανο ή δράπανο τύπου στήλης, είναι σημαντικό να μειώνεται σημαντικά η ταχύτητα περιστροφής για τη σπειροτόμηση και το φρεζάρισμα/την απομάκρυνση γρεζιών μετά από τη διάτρηση.

  • Φροντίστε να εργάζεστε σε ευθεία γραμμή. Αποφύγετε πάση θυσία να γείρετε το εργαλείο: Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το εργαλείο!

  • Πριν από την αναστροφή του κολαούζου συνδυασμένης λειτουργίας, πρέπει να αφαιρείτε το σπείρωμα του εργαλείου σε όλο το μήκος του από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να σπάσουν οι ακμές του εργαλείου.

  • Πρέπει να βεβαιώνεστε ότι η χωρητικότητα της μπαταρίας επαρκεί!

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M6

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Αλουμίνιο

Τύπος οπής

Οπή κοχλία ≤ 1xD

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Ασύρματα κατσαβίδια, Τρυπάνι, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο, Γαλλικά κλειδιά κρούσης

Βήμα

1,0 mm

Μήκος

57 mm

Διάμετρος στελέχους

1/4 in

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

nanoProtect

Στυλ στελέχους

Θήκη εξαγωνικών άκρων, σχήμα E, DIN3126

Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση

ISO 2 (6H)

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1400 N/mm²

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Ειδικά κράματα, Χάλυβες ελατηρίων, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι ASS 18 1/2 ιντσ. COMPACT M-CUBE

ΠΑΛΜ.ΜΠΟΥΛ/ΔΟ ΜΠΑΤ.ASS18 1/2 COMP SOLO

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό κλειδί μικρών διαστάσεων με προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις ισχύος και υψηλή ροπή απόσπασης για ευέλικτες εφαρμογές
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι ASS 18-1/4 ίντσας COMPACT M-CUBE

ΠΑΛΜ. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ASS18-1/4IN COMP 2X5.0AH

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι μικρών διαστάσεων με τσοκ για μύτες ¼ ίντσας (E 6.3)
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες