Εξαγωνικό κολαούζο συνδυασμένης λειτουργίας SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect
ΤΡΥΠ.ΚΟΛ.ΦΡΕΖA HSCO SMARTS.NANOP.M8X1,25
Αρ. είδους 0658990080
EAN 4099618836619
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μέγιστη άνεση
- Σχεδίαση για χρήση με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια για ακόμα πιο γρήγορη και ασφαλή εργασία, καθώς δεν υπάρχει αντίστροφη ροπή στρέψης και, επομένως, δεν υπάρχει καταπόνηση στον καρπό
- Διάτρηση, σπειροτόμηση και φρεζάρισμα/απομάκρυνση γρεζιών σε ένα μόνο βήμα: Δεν χρειάζεται αλλαγή εργαλείων, οπότε εξοικονομεί χρόνο και έξοδα
- Γεωμετρία τρυπανιού SMART STEP, για την οποία εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με εξαιρετικά άνισο βήμα για διάτρηση με ελάχιστη δύναμη και τέλεια οδήγηση εργαλείου
Μέγιστη ζωής χάρη στην επικάλυψη nanoProtect
- Σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά κολαούζα συνδυασμένης λειτουργίας
Μέγιστη ταχύτητα
- Έως 3 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από τα συγκρίσιμα κολαούζα συνδυασμένης λειτουργίας με συμβατική γεωμετρία άκρου
Μέγιστη ακρίβεια
- Εξαιρετικά ακριβείς κυκλικές οπές: η τέλεια προετοιμασία για τη μετέπειτα σπειροτόμηση υψηλής ποιότητας
- Βελτιστοποιημένο βήμα οδόντωσης σπειρώματος για ακόμα χαμηλότερο κίνδυνο θραύσης και τέλεια σπειρώματα ακριβείας σε διαμπερείς οπές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2 (6H)
Μέγιστη ευελιξία χρήσης
- Δυνατότητα γενικής χρήσης σε σχεδόν όλα τα υλικά
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια καθώς και με συμβατικό τρόπο σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης
Εξαγωνική βάση τρυπανιού 1/4 ίντσας, τύπου Ε
- Βάση από στερεό υλικό για την καλύτερη δυνατή ομοκεντρικότητα και διαστατική ακρίβεια
- Ασφαλής συγκράτηση και βέλτιστη μετάδοση ισχύος μέσα στο τσοκ του δραπάνου
- Εξαιρετικά γρήγορη αλλαγή εργαλείου σε εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια
- Κανένα σχίσιμο ή γρέζι κατά την έξοδο από την οπή
Διατίθεται αποκλειστικά από την WÜRTH
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Για χρήση με κρουστικά κατσαβίδια 1/2 ίντσας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύνδεσμοι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με εργαλεία κατεργασίας μετάλλων με εξαγωνικό στέλεχος και άκρο τύπου E 1/4 ίντσας σε συνδυασμό με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια. Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε κανέναν άλλο σύνδεσμο (π.χ. για μύτες κατσαβιδιού), γιατί μπορεί να σπάσει το κολαούζο συνδυασμένης λειτουργίας.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για σπειροτόμηση διαμπερών οπών σε υλικά πάχους έως 1 x M* (π.χ. M10 = πάχος υλικού 10 mm)
- Δεν υπάρχει δυνατότητα φρεζαρίσματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 74-1 για βίδες με φρεζάτη κεφαλή (σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7991)
- Πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ιδανικό προϊόν για διαμπερείς οπές σε υλικά πάχους έως 1 x M* (π.χ. M10 = πάχος υλικού 10 mm)
- Ιδανικό για χρήση με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια
- Ιδανικό προϊόν για χρήση σε επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια και σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης
- Για γενική χρήση σε όλα σχεδόν τα υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο. Προϊόν κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.400 N/mm² καθώς και σε χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, πλαστικό, μη σιδηρούχα μέταλλα.
- Πρέπει να χρησιμοποιείται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού
- Είναι σημαντικό να τηρούνται οι συνιστώμενες τιμές κοπής κατά τη χρήση με εφαπτομενικά κρουστικά κατσαβίδια και κατά τη συμβατική χρήση με απλά τρυπάνια/δράπανα ή με δράπανα τύπου στήλης. Εάν η διάτρηση γίνεται με απλό τρυπάνι/δράπανο ή δράπανο τύπου στήλης, είναι σημαντικό να μειώνεται σημαντικά η ταχύτητα περιστροφής για τη σπειροτόμηση και το φρεζάρισμα/την απομάκρυνση γρεζιών μετά από τη διάτρηση.
- Φροντίστε να εργάζεστε σε ευθεία γραμμή. Αποφύγετε πάση θυσία να γείρετε το εργαλείο: Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το εργαλείο!
- Πριν από την αναστροφή του κολαούζου συνδυασμένης λειτουργίας, πρέπει να αφαιρείτε το σπείρωμα του εργαλείου σε όλο το μήκος του από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να σπάσουν οι ακμές του εργαλείου.
- Πρέπει να βεβαιώνεστε ότι η χωρητικότητα της μπαταρίας επαρκεί!
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M8 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Αλουμίνιο |
Τύπος οπής | Οπή κοχλία ≤ 1xD |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Ασύρματα κατσαβίδια, Τρυπάνι, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο, Γαλλικά κλειδιά κρούσης |
Βήμα | 1,25 mm |
Μήκος | 67 mm |
Διάμετρος στελέχους | 1/4 in |
Υλικό κοπής | HSCo |
Επιφάνεια | nanoProtect |
Στυλ στελέχους | Θήκη εξαγωνικών άκρων, σχήμα E, DIN3126 |
Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση | ISO 2 (6H) |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1400 N/mm² |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Ειδικά κράματα, Χάλυβες ελατηρίων, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!