Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMRTST EU+ Φ2.5 ZEBRA
Αρ. είδους 0626910250
EAN 4099618279997
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα (ΕU+)
- Έως 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Σημαντικά πιο άνετη διάτρηση με λιγότερες δονήσεις, ακόμα λιγότερο απαιτούμενο κόπο και τέλεια καθοδήγηση του εργαλείου (έως 60% λιγότερη ροπή)
- Έως 20% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Έως 15% πιο γρήγορη πρόοδος διάτρησης
Κυκλικές διατρήσεις ακριβείας σε όλα σχεδόν τα υλικά χωρίς σχίσιμο ή θρυμματισμό
Εξαιρετικά άνετη διάτρηση
- Σημειακές διατρήσεις με απόλυτη ακρίβεια χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο
- Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
- Δυνατότητα διάτρησης υπό γωνία
- Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα, ακόμα και σε υλικά με λεπτά τοιχώματα
- Εξαγωγή από την οπή χωρίς γρέζια
Σημαντικά γρηγορότερη και πιο ξεκούραστη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια HSCo
Το πρώτο τρυπάνι που εξασφαλίζει διατρήσεις ακριβείας με διαμ. έως 20 mm χωρίς προδιάτρηση και με εργαλεία χειρός
- Η διάμετρος του στελέχους έχει μειωθεί στα 12,7 mm από τα τρυπάνια διαμέτρου > 13,0 mm για χρήση σε όλα τα συνηθισμένα τσοκ δραπάνων 3 σιαγόνων
Ιδανικό προϊόν για την εξαγωγή περτσινιών και μπουζονιών με πλήρες σπείρωμα
Ιδανικό προϊόν για διάνοιξη οπών σε στρογγυλά υλικά ή σωλήνες με αυστηρές απαιτήσεις κεντραρίσματος, ακρίβειας και διάρκειας ζωής, π.χ. κατά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων
Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμ. 4 mm)
- Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά
- Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου
Διατίθεται αποκλειστικά από την WÜRTH
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Κατά τη διάνοιξη τυφλών οπών, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την εκτεταμένη αιχμή διάτρησης (βλ. διαστάσεις l3)
- Η πρωτοποριακή γεωμετρία της αιχμής του τρυπανιού επιτρέπει την εκτέλεση σταδιακών διατρήσεων για την επίτευξη της απαιτούμενης διαμέτρου. Στη διάρκεια της διαδικασίας διάτρησης, το κάθε ρίνισμα/ροκανίδι θρυμματίζεται σε μικρότερα μεμονωμένα κομμάτια από πολλές κύριες ακμές κοπής και, με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων/ροκανιδιών. Το αποτέλεσμα είναι κυκλικές διατρήσεις υψηλής ακρίβειας.
- Η ταυτόχρονη χρήση πολλών ακμών κοπής εξασφαλίζει πολύ γρήγορη, άνετη εργασία και μεγάλη διάρκεια ζωής
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ιδανικό προϊόν για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα και σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης
- Για γενική χρήση σε όλα σχεδόν τα υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο. Προϊόν κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.300 N/mm² καθώς και σε χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, πλαστικό, μη σιδηρούχα μέταλλα, σκληρό ξύλο και μαλακό ξύλο.
- Τέλειο για διάνοιξη οπών σε στρογγυλούς σωλήνες (π.χ. κατά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων), για διάνοιξη οπών σε μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, για οπές περτσινιών, για διάνοιξη οπών σε λαμαρίνες και σε προφίλ με λεπτά τοιχώματα
- Ιδανικό προϊόν για υψηλή ακρίβεια, άνεση και γρήγορη εργασία σε συμπαγή υλικά
- Ιδανικό προϊόν για οπές διάτρησης μεγάλης διαμέτρου
![]() | |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Ξύλο, Σκληρό ξύλο |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τυπικό/βάθος διάτρησης | DIN 338 / 5xD |
Διάμετρος (Ø) | 2,5 mm |
Μήκος (l1) | 57 mm |
Μήκος αυλού πριονιδιών (l2) | 30 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (l3) | 1,5 mm |
Διάμετρος στελέχους | 2,5 mm |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
Επιφάνεια | Φινίρισμα οξειδίου |
Υλικό κοπής | HSCo |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( ) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Αυτοκεντραριζόμενο | Ναι |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1300 N/mm² |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Χάλυβες ελατηρίων, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό |
| Λίστα επεξηγήσεων | |
| vc = ταχύτητα κοπής [m/min] | |
| f = τροφοδότηση [mm/r] | |
| n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] | |
| Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. | |
| Τιμές κοπής για το τρυπάνι SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 | ||||||||||||
| Για διαμ. 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Ονομασία υλικού | Αντοχή σε εφελκυσμό | από διάμ. 1,0 | από διάμ. 2,0 | από διάμ. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Ανοξείδωτοι χάλυβες | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
| Τιτάνιο | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
| Αλουμίνιο | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Θερμοπλαστικά πλαστικά | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Μαλακό και ελαφρύ ξύλο | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Συμπαγές και σκληρό ξύλο | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| Για διαμ. 16,0-20,0 | |||||||||||||||
| Ονομασία υλικού | Αντοχή σε εφελκυσμό | από διάμ. 16,0 | από διάμ. 20,0 | ||||||||||||
| ≤ διαμ. 8 | > διαμ. 8 | ≤ διαμ. 10 | > διαμ. 10 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | ||||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Ανοξείδωτοι χάλυβες | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,03 | 159 | 238 | 0,04 | 254 | 382 | 0,031 | 109 | 168 | 0,042 |
| Τιτάνιο | 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,028 | 119 | 199 | 0,038 | 191 | 318 | 0,031 | 79 | 129 | 0,04 |
| Αλουμίνιο | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
| Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Θερμοπλαστικά πλαστικά | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Μαλακό και ελαφρύ ξύλο | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
| Συμπαγές και σκληρό ξύλο | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 | |
| Για διαμ. 10,0-12,5 | |||||||||||||||
| Ονομασία υλικού | Αντοχή σε εφελκυσμό | από διάμ. 10,0 | από διάμ. 12,5 | ||||||||||||
| ≤ διαμ. 6 | > διαμ. 6 | ≤ διαμ. 6,5 | > διαμ. 6,5 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | ||||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Ανοξείδωτοι χάλυβες | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 636 | 0,027 | 254 | 382 | 0,031 | 391 | 587 | 0,027 | 203 | 305 | 0,037 |
| Τιτάνιο | 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 530 | 0,025 | 191 | 318 | 0,031 | 293 | 489 | 0,027 | 153 | 255 | 0,035 |
| Αλουμίνιο | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
| Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Θερμοπλαστικά πλαστικά | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Μαλακό και ελαφρύ ξύλο | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
| Συμπαγές και σκληρό ξύλο | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | |
| Για διαμ. 6,3-8,0 | |||||||||
| Ονομασία υλικού | Αντοχή σε εφελκυσμό | από διάμ. 6,3 | από διάμ. 8,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| από | έως | από | έως | από | έως | ||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Ανοξείδωτοι χάλυβες | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 |
| Τιτάνιο | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 |
| Αλουμίνιο | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
| Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Θερμοπλαστικά πλαστικά | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Μαλακό και ελαφρύ ξύλο | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
| Συμπαγές και σκληρό ξύλο | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 | |
| Για διαμ. 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Ονομασία υλικού | Αντοχή σε εφελκυσμό | από διάμ. 3,15 | από διάμ. 4,0 | από διάμ. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Ανοξείδωτοι χάλυβες | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
| Τιτάνιο | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
| Αλουμίνιο | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Θερμοπλαστικά πλαστικά | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Μαλακό και ελαφρύ ξύλο | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Συμπαγές και σκληρό ξύλο | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!