Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ12,0 ZEBRA

Αρ. είδους 0626911200

EAN 4099618280146

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

Αρ. είδους 0626911200
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
Τρυπάνι γενικής χρήσης SMART STEP με κλιμακωτή γεωμετρία με εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα (από διάμ. 2,5 mm), για την οποία εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, για ακόμα πιο γρήγορη, πιο άνετη διάτρηση με απαράμιλλη ακρίβεια και διάρκεια ζωής

Εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα (ΕU+)


  • Έως 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Σημαντικά πιο άνετη διάτρηση με λιγότερες δονήσεις, ακόμα λιγότερο απαιτούμενο κόπο και τέλεια καθοδήγηση του εργαλείου (έως 60% λιγότερη ροπή)

  • Έως 20% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

  • Έως 15% πιο γρήγορη πρόοδος διάτρησης


Κυκλικές διατρήσεις ακριβείας σε όλα σχεδόν τα υλικά χωρίς σχίσιμο ή θρυμματισμό



Εξαιρετικά άνετη διάτρηση


  • Σημειακές διατρήσεις με απόλυτη ακρίβεια χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο

  • Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής

  • Δυνατότητα διάτρησης υπό γωνία

  • Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα, ακόμα και σε υλικά με λεπτά τοιχώματα

  • Εξαγωγή από την οπή χωρίς γρέζια


Σημαντικά γρηγορότερη και πιο ξεκούραστη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια HSCo



Το πρώτο τρυπάνι που εξασφαλίζει διατρήσεις ακριβείας με διαμ. έως 20 mm χωρίς προδιάτρηση και με εργαλεία χειρός


  • Η διάμετρος του στελέχους έχει μειωθεί στα 12,7 mm από τα τρυπάνια διαμέτρου > 13,0 mm για χρήση σε όλα τα συνηθισμένα τσοκ δραπάνων 3 σιαγόνων


Ιδανικό προϊόν για την εξαγωγή περτσινιών και μπουζονιών με πλήρες σπείρωμα



Ιδανικό προϊόν για διάνοιξη οπών σε στρογγυλά υλικά ή σωλήνες με αυστηρές απαιτήσεις κεντραρίσματος, ακρίβειας και διάρκειας ζωής, π.χ. κατά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων



Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμ. 4 mm)


  • Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά

  • Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου


Διατίθεται αποκλειστικά από την WÜRTH



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση
  • Κατά τη διάνοιξη τυφλών οπών, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την εκτεταμένη αιχμή διάτρησης (βλ. διαστάσεις l3)

  • Η πρωτοποριακή γεωμετρία της αιχμής του τρυπανιού επιτρέπει την εκτέλεση σταδιακών διατρήσεων για την επίτευξη της απαιτούμενης διαμέτρου. Στη διάρκεια της διαδικασίας διάτρησης, το κάθε ρίνισμα/ροκανίδι θρυμματίζεται σε μικρότερα μεμονωμένα κομμάτια από πολλές κύριες ακμές κοπής και, με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων/ροκανιδιών. Το αποτέλεσμα είναι κυκλικές διατρήσεις υψηλής ακρίβειας.

  • Η ταυτόχρονη χρήση πολλών ακμών κοπής εξασφαλίζει πολύ γρήγορη, άνετη εργασία και μεγάλη διάρκεια ζωής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδανικό προϊόν για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα και σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης

  • Για γενική χρήση σε όλα σχεδόν τα υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο. Προϊόν κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.300 N/mm² καθώς και σε χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, πλαστικό, μη σιδηρούχα μέταλλα, σκληρό ξύλο και μαλακό ξύλο.

  • Τέλειο για διάνοιξη οπών σε στρογγυλούς σωλήνες (π.χ. κατά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων), για διάνοιξη οπών σε μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, για οπές περτσινιών, για διάνοιξη οπών σε λαμαρίνες και σε προφίλ με λεπτά τοιχώματα

  • Ιδανικό προϊόν για υψηλή ακρίβεια, άνεση και γρήγορη εργασία σε συμπαγή υλικά

  • Ιδανικό προϊόν για οπές διάτρησης μεγάλης διαμέτρου

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Ξύλο, Σκληρό ξύλο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τυπικό/βάθος διάτρησης

DIN 338 / 5xD

Διάμετρος (Ø)

12,0 mm

Μήκος (l1)

151 mm

Μήκος αυλού πριονιδιών (l2)

101 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (l3)

14,4 mm

Διάμετρος στελέχους

12,0 mm

Στυλ στελέχους

Στέλεχος 3 όψεων

Επιφάνεια

Φινίρισμα οξειδίου

Υλικό κοπής

HSCo

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( )

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αυτοκεντραριζόμενο

Ναι

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1300 N/mm²

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Χάλυβες ελατηρίων, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό

Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Τιμές κοπής για το τρυπάνι SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
Για διαμ. 1,0-2,5
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 1,0 από διάμ. 2,0 από διάμ. 2,5
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Ταχυχάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Ανοξείδωτοι χάλυβες  1.300 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Τιτάνιο  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Θερμοπλαστικά πλαστικά 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Συμπαγές και σκληρό ξύλο 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Για διαμ. 16,0-20,0
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 16,0 από διάμ. 20,0
≤ διαμ. 8 > διαμ. 8 ≤ διαμ. 10 > διαμ. 10
vc n f n f n f n f
από έως από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Ταχυχάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Ανοξείδωτοι χάλυβες  1.300 N/mm² 8 12 318 477 0,03 159 238 0,04 254 382 0,031 109 168 0,042
Τιτάνιο  850 N/mm² 6 10 239 398 0,028 119 199 0,038 191 318 0,031 79 129 0,04
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Θερμοπλαστικά πλαστικά 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Συμπαγές και σκληρό ξύλο 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Για διαμ. 10,0-12,5
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 10,0 από διάμ. 12,5
≤ διαμ. 6 > διαμ. 6 ≤ διαμ. 6,5 > διαμ. 6,5
vc n f n f n f n f
από έως από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 1.000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Ταχυχάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Ανοξείδωτοι χάλυβες  1.300 N/mm² 8 12 424 636 0,027 254 382 0,031 391 587 0,027 203 305 0,037
Τιτάνιο  850 N/mm² 6 10 318 530 0,025 191 318 0,031 293 489 0,027 153 255 0,035
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Θερμοπλαστικά πλαστικά 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Συμπαγές και σκληρό ξύλο 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Για διαμ. 6,3-8,0
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 6,3 από διάμ. 8,0
vc n f n f
από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Ταχυχάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Ανοξείδωτοι χάλυβες  1.300 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03
Τιτάνιο  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Θερμοπλαστικά πλαστικά 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Συμπαγές και σκληρό ξύλο 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Για διαμ. 3,15-5,0
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 3,15 από διάμ. 4,0 από διάμ. 5,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Ταχυχάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Ανοξείδωτοι χάλυβες  1.300 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Τιτάνιο  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Θερμοπλαστικά πλαστικά 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Μαλακό και ελαφρύ ξύλο 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Συμπαγές και σκληρό ξύλο 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες