Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά)

ISO 7042, χάλυβ. με νιφ. ψευδ. 8, ασημί
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ SLOK ISO7042 8 WS16 ZFSHL M10

Αρ. είδους 453340210
EAN 4053479124728

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 7042, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 8, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για συναρμολόγηση επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFSHL είναι:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480 ώρες*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720 ώρες*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση προσαρμοσμένη στον συντελεστή τριβής.

    • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ – 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Ανακοίνωση

    Το ISO 7042 αντικαθιστά τα DIN 980, DIN 6925 | Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες | Τα σπειρώματα M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 και M39 καταργήθηκαν | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε στα M10, M12 και M14 σε 16, 18 και 21 mm | Συμπεριλήφθηκε το λεπτό σπείρωμα στο ISO 10513 | Το ISO 7042 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 5, 8, 10, 12.

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων(X)

    Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

    Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

    M10

    Ύψος (m1)

    10 mm

    Εξωτερική οδήγηση (s1)

    WS16

    Πρότυπα

    ISO 7042

    Υλικό

    Χάλυβας

    Κατηγορία ιδιοτήτων

    8

    Επιφάνεια

    Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

    Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

    720 h

    Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

    Μεταλλικό παξιμάδι σύσφιξης με ένα μέρος

    Λειτουργία ασφάλισης

    Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη