Σπρέι ολίσθησης, άλλα
Σπρέι ολίσθησης, άλλα
ΓΛΙΣΤΡΩΝ-SLIDE LUBE VG ISO 220 20L
Αρ. είδους 0893550020
EAN 4056807788098
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Χημική βάση | Ειδικά λάδια με πρόσθετα |
Στερεό λιπαντικό | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χρώμα | Ανοιχτό καφέ, Καφέ |
Πυκνότητα | 0 kg/l |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -10 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 60 °C |
Χωρίς οξέα | Ναι |
Περιεχόμενα | 20 l |
Βάρος περιεχομένου | 18470 g |
Δοχείο | Πλαστικό κάνιστρο |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, στο σφραγισμένο αρχικό δοχείο |