Διάταξη ασφάλισης SL
Διάταξη ασφάλισης SL, φωσφατωμένος χάλυβας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ (PHR) D12ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάταξη ασφάλισης για άκρα αξόνων που τοποθετείται και αφαιρείται ακτινικά χωρίς εργαλεία
- Ελατηριωτοί βραχίονες για αντιστάθμιση των ανοχών μήκους
- Αξονική προένταση για εφαρμογή χωρίς κροταλίσματα
- Διπλή ασφάλιση για να εμποδίζεται η ακούσια αφαίρεση
- Υψηλή αξονική φέρουσα ικανότητα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Κατάλληλο για άξονες (d2) | 12 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης (d3) | 9 mm |
Κατάλληλο για πλάτος αυλάκωσης (m1) | 1,15 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 9,4 mm |
Πλάτος (b1) | 22 mm |
Ύψος (h1) | 26 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Μορφή | ESN08 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |