Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διάταξη ασφάλισης SL

Διάταξη ασφάλισης SL, φωσφατωμένος χάλυβας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ESN08-(PHR) D6,0MM

Αρ. είδους 04916

EAN 4058794208481

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διάταξη ασφάλισης SL

Αρ. είδους 04916

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Φωσφατωμένος χάλυβας
  • Διάταξη ασφάλισης για άκρα αξόνων που τοποθετείται και αφαιρείται ακτινικά χωρίς εργαλεία

  • Ελατηριωτοί βραχίονες για αντιστάθμιση των ανοχών μήκους

  • Αξονική προένταση για εφαρμογή χωρίς κροταλίσματα

  • Διπλή ασφάλιση για να εμποδίζεται η ακούσια αφαίρεση

  • Υψηλή αξονική φέρουσα ικανότητα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για άξονες (d2)

6 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης (d3)

5 mm

Κατάλληλο για πλάτος αυλάκωσης (m1)

0,75 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

5,2 mm

Πλάτος (b1)

11 mm

Ύψος (h1)

14 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Μορφή

ESN08