Διάταξη ασφάλισης SL
Διάταξη ασφάλισης SL, φωσφατωμένος χάλυβας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ESN08-(PHR) D4,0MM
Αρ. είδους 04914
EAN 4058794208467
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάταξη ασφάλισης για άκρα αξόνων που τοποθετείται και αφαιρείται ακτινικά χωρίς εργαλεία
- Ελατηριωτοί βραχίονες για αντιστάθμιση των ανοχών μήκους
- Αξονική προένταση για εφαρμογή χωρίς κροταλίσματα
- Διπλή ασφάλιση για να εμποδίζεται η ακούσια αφαίρεση
- Υψηλή αξονική φέρουσα ικανότητα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για άξονες (d2) | 4 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης (d3) | 3,2 mm |
Κατάλληλο για πλάτος αυλάκωσης (m1) | 0,65 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 3,4 mm |
Πλάτος (b1) | 7 mm |
Ύψος (h1) | 9 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Μορφή | ESN08 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |