Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επικάλυψη προστασίας επαφών

Σπρέι επαφών SL
ΠΡΟΣΤΑΤ.ΒΕΡΝΙΚΙ ΗΛΕΚ.ΕΠΑΦΩΝ SL 200ML

Αρ. είδους 089370

EAN 4045989514588

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επικάλυψη προστασίας επαφών

Αρ. είδους 089370
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
Διαφανές προστατευτικό βερνίκι σε σπρέι

Προλαμβάνει και επανορθώνει τα βραχυκυκλώματα σε πηνία και μετασχηματιστές



Προλαμβάνει τα βραχυκυκλώματα σε περιοχές υψηλής και χαμηλής τάσης



Παρέχει μια γυαλιστερή και εύκαμπτη προστατευτική μεμβράνη


  • Μονώνει και στεγανοποιεί

  • Προστατεύει από νερό, αραιωμένα οξέα, βάσεις και από τη διάβρωση


Προσκολλάται σε μέταλλα όπως ο χαλκός, ο ορείχαλκος, ο χάλυβας, το χρώμιο και το αλουμίνιο

Ανακοίνωση

Το Contact SL πρέπει να στεγνώσει πλήρως προτού γίνει επανεκκίνηση του ηλεκτρικού συστήματος. Μην εργάζεστε με το σύστημα ενεργοποιημένο. Το προϊόν είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Το δοχείο είναι υπό πίεση. Προστατέψτε το προϊόν από το ηλιακό φως και από θερμοκρασίες πάνω από 50 °C. Μετά από τη χρήση, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε. Πριν από την εφαρμογή, ελέγξτε αν το προϊόν είναι συμβατό με τα υλικά.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Πρέπει να εκτελείτε δοκιμές με το προϊόν πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης/χρήσης. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, αυτή η υπηρεσία παρέχεται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.

Περιοχή εφαρμογής

Στεγανοποιεί όλους τους τύπους καλωδίων. Μονώνει, στεγανοποιεί, προστατεύει τις καλωδιώσεις και τους συνδέσμους από τη διάβρωση και τους ρύπους.

Οδηγίες

Εφαρμόστε από απόσταση 25 cm περίπου σε θερμοκρασία δωματίου ψεκάζοντας την αντίστοιχη εκ των προτέρων καθαρισμένη επιφάνεια.

Περιεχόμενα

200 ml

Πυκνότητα

0,839 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 0
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες