Αυτοκόλλητη προστατευτική μεμβράνη SK 50
Προστατευτική μεμβράνη, αυτοκόλλητη SK 50
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SK50
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καθαρή, γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Αυτοκόλλητο
- Οι επιφάνειες γρατσουνίζονται και δεν παθαίνουν ζημιά με την εφαρμογή της μεμβράνης
- Εύκολη αφαίρεση της μεμβράνης χωρίς υπολείμματα
- Ανακυκλώσιμο προϊόν (απόρριψη με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον)
Μεγάλη αντοχή σε χημικές δράσεις, σε ζημιές από μηχανικά μέσα και στην υγρασία.
- Οι μεμβράνες δεν προορίζονται για μακροχρόνια προστασία επιφανειών πέραν της καθορισμένης περιόδου προστασίας. Προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και πρέπει να αφαιρούνται μόλις παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος εφαρμογής. Οι μεμβράνες δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε διαδικασίες διαμόρφωσης μεγάλης κλίμακας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημιάς λόγω ακατάλληλης χρήσης. Συνιστούμε να εκτελούνται προκαταρκτικές δοκιμές σε όλες τις περιπτώσεις.
- Μην αφαιρείτε ποτέ τη μεμβράνη με απότομη κίνηση (γωνία απόσπασης κάτω από 90°). Ανθεκτική στην ακτινοβολία UV. Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες. Οι φυσικές πέτρες ανοιχτού πόρου (γρανίτης, μάρμαρο, ψαμμίτης κ.λπ.) έχουν την τάση να αποχρωματίζονται και να λεκιάζουν μετά από την αφαίρεση της μεμβράνης.
- Μέγιστος χρόνος εφαρμογής στο αντικείμενο: 6 εβδομάδες.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για μακροπρόθεσμη προστασία μεγάλων επιφανειών κατά τη διάρκεια εργασιών βαφής, σοβαντίσματος, κατασκευής προσόψεων, ανακαινίσεων χώρων και τοποθέτησης ξηρών επενδύσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από λάδι, σκόνη, λίπος και διαλύτες. Θερμοκρασία εφαρμογής: >5 °C. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Υλικό | PE - Πολυαιθυλένιο |
Μήκος | 100 m |
Πλάτος | 500 mm |
Πάχος | 50 µm |
Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 °C |
Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή | -10 °C |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 60 °C |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | 2 μήνες, εσωτερική/εξωτερική χρήση (Δυτική Ευρώπη) |
Χρώμα | Κόκκινο, Διαφανές |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!