Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χιτώνιο σύνδεσης τύπου SK Με εξαγωνική υποδοχή

Ένθετο χιτώνιο, τύπος SK
ΜΟΥΦΑ ΞΥΛΟΥ 12X15 M6

Αρ. είδους 037616 15
EAN 4058794277340

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Δυνατότητα χαλάρωσης της σύνδεσης όσες φορές χρειάζεται

  • Γρήγορο βίδωμα σε οπές με χειροκίνητα, ηλεκτρικά ή αεροπνευματικά εργαλεία

  • Αιχμηρό αρσενικό σπείρωμα αυτοκοχλιοτόμησης
Ανακοίνωση

Χρησιμοποιήστε τις αντίστοιχες μύτες (προκ. αρ. είδους 0614) ως εργαλεία εισαγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Ξύλινα, πλαστικά και άλλα μαλακά υλικά.

Werkstoff

Χάλυβας

Surface

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Εξωτερική διάμετρος (d2)

12 mm

Μήκος (l1)

15 mm

Εσωτερική οδήγηση

HS6

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες