Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό φρένων

Καθαριστικό φρένων
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ SILVER LINE 20L

Αρ. είδους 0890108759
EAN 4099618032622

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό φρένων

Αρ. είδους 0890108759
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
Για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση λιπαρών ουσιών κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής

Γρήγορο στέγνωμα και εξαιρετική απόδοση καθαρισμού


  • Γρήγορη και αποτελεσματική απομάκρυνση αιθάλης, γράσου, σκόνης φρένων και λιπαρών υπολειμμάτων

  • Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα


Δεν περιέχει ακετόνη


Υψηλή συμβατότητα του υλικού με βαφές, πλαστικά, λάστιχα στεγανοποίησης και καουτσούκ



Δεν περιέχει AOX και σιλικόνη

Ανακοίνωση

Μην ψεκάζετε πάνω σε καυτά εξαρτήματα. Ακατάλληλο για επιφανειακό καθαρισμό περιοχών συγκόλλησης. Πριν από την εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται δοκιμή συμβατότητας των ελαστικών και πλαστικών εξαρτημάτων και των βαμμένων επιφανειών σε ένα μη ορατό σημείο.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για γρήγορη απομάκρυνση ελαιωδών/λιπαρών υπολειμμάτων, αιθάλης, σκόνης φρένων σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων κ.λπ.

Οδηγίες

Ψεκάστε τις επιφάνειες που θα καθαριστούν και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί. Αν υπάρχει πολλή βρομιά, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Περιεχόμενα

15,5 l

Δοχείο

Κάνιστρο

Χρώμα

Διαφανές

Χημική βάση

Νάφθα

Πυκνότητα/συνθήκες

0,7 g/l / Δραστική ουσία, 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

2 Years

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες