Καλώδιο με μόνωση σιλικόνης SIFF
Καλώδιο με μόνωση σιλικόνης SIFF, μονοσύρματο
ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚ SIFF ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ 4,0SMM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αγωγός: Πλεξούδα επικασσιτερωμένου Cu (CuSn)
Καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία
Μόνωση: Σιλικόνη E12 σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0282 Μέρος 1
Για εξαιρετική συμπεριφορά όσον αφορά την κάμψη, ανθεκτική
Αυξημένη αντοχή στη θερμότητα
Για μεγάλο εύρος εφαρμογών
Δεν περιέχει αλογόνα
Δυσχεραίνει την εξάπλωση της φωτιάς
Ανθεκτική σε μεγάλο αριθμό λαδιών, αλκοολών και άλλων χημικών μέσων
Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60228/VDE 0295 άρθρο 6
Φύλλα δεδομένων(X)
Για επισκευή ελαττωματικών καλωδίων σε πόρτες, πόρτες χώρων φόρτωσης και καλύμματα χώρων αποσκευών
Για εφαρμογές όπου απαιτείται αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη ικανότητα κάμψης
Διατομή σύρματος | 4 mm² |
Χρώμα | Μαύρο |
Αριθμός καλωδίων x διάμετρο καλωδίου | 1050 x 0,07 mm |
Εξωτερική διάμετρος | 4,2 mm |
Μήκος | 5 m |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -35 to 180 °C |