Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καλώδιο με μόνωση σιλικόνης SIFF

Καλώδιο με μόνωση σιλικόνης SIFF, μονοσύρματο
ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚ SIFF ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ 2,5SMM

Αρ. είδους 0770260250
EAN 4058794994964
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καλώδιο με μόνωση σιλικόνης SIFF

Αρ. είδους 0770260250

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξαιρετικά εύκαμπτο, εξαιρετικά λεπτό μονό σύρμα

Αγωγός: Πλεξούδα επικασσιτερωμένου Cu (CuSn)


Καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία



Μόνωση: Σιλικόνη E12 σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0282 Μέρος 1


Για εξαιρετική συμπεριφορά όσον αφορά την κάμψη, ανθεκτική



Αυξημένη αντοχή στη θερμότητα


Για μεγάλο εύρος εφαρμογών



Δεν περιέχει αλογόνα



Δυσχεραίνει την εξάπλωση της φωτιάς



Ανθεκτική σε μεγάλο αριθμό λαδιών, αλκοολών και άλλων χημικών μέσων

Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60228/VDE 0295 άρθρο 6

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για επισκευή ελαττωματικών καλωδίων σε πόρτες, πόρτες χώρων φόρτωσης και καλύμματα χώρων αποσκευών


Για εφαρμογές όπου απαιτείται αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη ικανότητα κάμψης

Διατομή σύρματος

2,5 mm²

Χρώμα

Μαύρο

Αριθμός καλωδίων x διάμετρο καλωδίου

651 x 0,07 mm

Εξωτερική διάμετρος

3,3 mm

Μήκος

5 m

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-35 to 180 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες