Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και οδοντωτή φλάντζα

DIN 6921 Απλ. αν. χάλ. A2 οδ. κάτω από κεφ.,
ΒΙΔΑ ΕΞ ΦΛ/ΕΓΚ-SIDIN6921-A2/70-M6X20

Αρ. είδους 417206 20
EAN 4059609003505

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και οδοντωτή φλάντζα

Αρ. είδους 417206 20

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

AE DIN 6921, οδοντωτός κάτω από κεφ. απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

20 mm

Διάμετρος κεφαλής (dc)

14,2 mm

Ύψος κοπής (k1)

6,6 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Οδόντωση

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS10

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή