Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με πεταλούδα, (αμερικανικού τύπου)

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, παρόμοιος με DIN 314
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Γ/Β SIDIN314 US M8

Αρ. είδους 03428

EAN 4011231342933

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με πεταλούδα, (αμερικανικού τύπου)

Αρ. είδους 03428

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

DIN 314 παρόμοιο

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή

Αμερικανικού τύπου

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Ύψος φτερού (h1)

14,5 mm

Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e1)

29 mm

Πάχος φτερού

3,5 mm

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα