Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με πεταλούδα, (αμερικανικού τύπου)

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, παρόμοιος με DIN 314
(ΕΠ) ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Γ/Β SIDIN314 US M5

Αρ. είδους 03425
EAN 4011231342865

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με πεταλούδα, (αμερικανικού τύπου)

Αρ. είδους 03425

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

DIN 314 παρόμοιο

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή

Αμερικανικού τύπου

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M5

Ύψος φτερού (h1)

10 mm

Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e1)

21 mm

Πάχος φτερού

2,5 mm