Ροδέλες ωμέγα για άξονα, σχήμα Α
DIN 471 χάλυβας με νιφ. ψευδαργ, έκδοση Standard
SI-RG/DIN 471-28X1,5-FST-A-TDS2
Αρ. είδους 043828 159
EAN 4038898862468
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για άξονες | 28 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 26,6 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 25,9 mm |
Πλάτος κρίκου (a1) | 4,7 mm |
Πλάτος (b1) | 3,2 mm |
Πάχος (s1) | 1,5 mm |
Πρότυπα | DIN 471 |
Σχεδίαση | Τυπική σχεδίαση |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Νιφάδα ψευδαργύρου |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας/συνθήκες | 480 h / σύμφωνα με το DIN EN ISO 9227 |