Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα, άξονας

Ροδέλα ωμέγα άξονα ZA
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΑ SHFT ZA 12

Αρ. είδους 04384 12

EAN 4038898422907

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα, άξονας

Αρ. είδους 04384 12

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ροδέλα ωμέγα άξονα ZA, απλός χάλυβας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για άξονες

12 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

11,85 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

11,7 mm

Πάχος (s1)

0,3 mm

Πρότυπα

WN 438

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός