Πλαστικό αγκύριο πολλαπλών χρήσεων SHARK με κολάρο
Πλαστ. αγκύριο πολλαπλών χρήσεων, Shark, με κολάρο
ΒΥΣΜΑ ZEBRA SHARK ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 8X52
Αρ. είδους 090600852
EAN 4024835031776


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αποτελεσματικές τοποθέτηση της βίδας
- Βίδα με χαμηλή ροπή βιδώματος
- Προδιαμορφωμένο σπείρωμα στην κεφαλή για βέλτιστη καθοδήγηση της βίδας και ασφαλή συγκράτηση
- Τα άκρα ασφάλισης σε όλο το μήκος του παρέχουν αποτελεσματική αντοχή κατά της περιστροφής σε συμπαγή και διάτρητα τούβλα, γυψοσανίδες και σκυρόδεμα, αλλά δεν είναι κατάλληλα για ξύλο ή μέταλλο
- Πτερύγια για ασφάλιση κατά της περιστροφής σε συμπαγή ή κούφια τούβλα
Αντίσταση
- Ανθεκτικό στο σάπισμα, στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση
Ιδανική στερέωση σε διάφορα υλικά
- Ασφαλής συγκράτηση χάρη στη μηχανική αλληλεμπλοκή και την στερέωση μέσω της τριβής, ιδανικό για κοιλότοιχους
- Σταθερή μηχανική αλληλεμπλοκή σε κούφια τούβλα/κοιλότοιχους χάρη στο αμοιβαίο δέσιμο ή κούμπωμα των διαστελλόμενων τμημάτων
- Τρία τμήματα για αγκύρωση με θετική ασφάλιση ή συγκράτηση μέσω της τριβής, τα οποία παρέχουν ασφαλή στερέωση
Για την εγκατάσταση, συνιστούμε τη βίδα για ούπατ ASSY-D.










Φύλλα δεδομένων(X)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βίδα της μέγιστης δυνατής διαμέτρου σε συμπαγή και κούφια τούβλα και εξασφαλίζει πάντα καλή δύναμη συγκράτησης
- Σε πάνελ γυψοσανίδας, ινοσανίδες, ξύλινα πάνελ κ.λπ.
- Για χρήση με ντίζες στερέωσης, άγκιστρα, μπουζόνια με κρίκο, βίδες WÜPOFAST, βίδες ECOFAST, ξυλόβιδες (π.χ. βίδες για ούπατ ASSY-D)
Διάμετρος αγκυρίου | 8 mm |
Υλικό | PE - Πολυαιθυλένιο |
Χρώμα | Λευκό οστράκου |
Απαιτούμενη διάμετρος βίδας | 6 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 52 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 8 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (t) | 60 mm |
Βάθος πάκτωσης (h s) | 51 mm |
Απαιτούμενο μήκος βίδας (l s) | Πάχος του πρόσθετου μέρους (+ πάχος επιχρίσματος/μονωτικού υλικού) + μήκος αγκυρίου + διάμετρος βίδας |
Δεδομένα απόδοσης | ||||||||||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Συνιστώμενα φορτία2) | Σκυρόδεμα ≥ B25, C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Συμπαγή τούβλα ≥ Mz12, KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
Κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
Αεριομπετόν PB2, PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Γυψοσανίδα d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Γυψοσανίδα d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Ελαφρόπετρα | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
1) Διάμετρος 7 mm ακόμη χωρίς προσχηματισμένο σπείρωμα. 2) Αυτές οι τιμές ισχύουν όταν χρησιμοποιούνται ξυλόβιδες με τη μεγαλύτερη διάμετρο βίδας. 3) Η οπή διάτρησης πρέπει να γίνει με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό). |
Χαρακτηριστικές τιμές | |||||||||
Διάμετρος βίδας | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
Διάμετρος βίδας για δομικά υλικά τύπου σανίδας | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
Μήκος βίδας | = μήκος αγκυρίου + πάχος υλικού προς στερέωση + διάμετρος βίδας + πάχος οποιουδήποτε σοβά/μόνωσης | ||||||||
Ονομ. διάμ. διάτρ. | ddrl. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Βάθος οπής διάτρησης | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
Βάθος έμπηξης | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Διάμετρος οπής στο εξάρτημα | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |