Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό αγκύριο πολλαπλών χρήσεων SHARK χωρίς κολάρο

Πλαστ. αγκύριο γεν. χρήσης, Shark, χωρίς κολάρο
ΒΥΣΜΑ ZEBRA SHARK ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΟΥΡΑ 8Χ51

Αρ. είδους 090600851

EAN 4024835031769

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό αγκύριο πολλαπλών χρήσεων SHARK χωρίς κολάρο

Αρ. είδους 090600851

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύριο γενικής χρήσης για εξαρτήματα στερέωσης σε όλα σχεδόν τα οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για χαμηλά φορτία

Στιβαρό και ασφαλές


  • Βίδα με χαμηλή ροπή βιδώματος

  • Προδιαμορφωμένο σπείρωμα στην κεφαλή για βέλτιστη καθοδήγηση της βίδας και ασφαλή συγκράτηση

  • Τα άκρα ασφάλισης σε όλο το μήκος του παρέχουν αποτελεσματική αντοχή κατά της περιστροφής σε συμπαγή και διάτρητα τούβλα, γυψοσανίδες και σκυρόδεμα, αλλά δεν είναι κατάλληλα για ξύλο ή μέταλλο

  • Πτερύγια για ασφάλιση κατά της περιστροφής σε συμπαγή ή κούφια τούβλα


Αντοχή στις καιρικές συνθήκες


  • Ανθεκτικό στο σάπισμα, στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση


Βέλτιστη στερέωση σε διάφορα υλικά


  • Ασφαλής συγκράτηση χάρη στη μηχανική αλληλεμπλοκή και την στερέωση μέσω της τριβής, ιδανικό για κοιλότοιχους

  • Σταθερή μηχανική αλληλεμπλοκή σε κούφια τούβλα/κοιλότοιχους χάρη στο αμοιβαίο δέσιμο ή κούμπωμα των διαστελλόμενων τμημάτων

  • Τρία τμήματα για αγκύρωση με θετική ασφάλιση ή συγκράτηση μέσω της τριβής, τα οποία παρέχουν ασφαλή στερέωση
Ανακοίνωση

Για την εγκατάσταση, συνιστούμε τη βίδα για ούπατ ASSY-D.

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βίδα της μέγιστης δυνατής διαμέτρου σε συμπαγή και κούφια τούβλα και εξασφαλίζει πάντα καλή δύναμη συγκράτησης

  • Σε πάνελ γυψοσανίδας, ινοσανίδες, ξύλινα πάνελ κ.λπ.

  • Για χρήση με ντίζες στερέωσης, άγκιστρα, μπουζόνια με κρίκο, βίδες WÜPOFAST, βίδες ECOFAST, ξυλόβιδες (π.χ. βίδες για ούπατ ASSY-D)

Διάμετρος αγκυρίου

8 mm

Υλικό

PE - Πολυαιθυλένιο

Χρώμα

Κόκκινο

Απαιτούμενη διάμετρος βίδας

6 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

51 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

8 mm

Βάθος οπής διάτρησης (t)

60 mm

Βάθος πάκτωσης (h s)

51 mm

Απαιτούμενο μήκος βίδας (l s)

Πάχος του πρόσθετου μέρους (+ πάχος επιχρίσματος/μονωτικού υλικού) + μήκος αγκυρίου + διάμετρος βίδας

Δεδομένα απόδοσης
Διάμετρος αγκυρίου [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Συνιστώμενα φορτία2) Σκυρόδεμα ≥ B25, C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Συμπαγή τούβλα ≥ Mz12, KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Αεριομπετόν PB2, PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Γυψοσανίδα d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Γυψοσανίδα d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Ελαφρόπετρα 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) Διάμετρος 7 mm ακόμη χωρίς προσχηματισμένο σπείρωμα.
2) Αυτές οι τιμές ισχύουν όταν χρησιμοποιούνται ξυλόβιδες με τη μεγαλύτερη διάμετρο βίδας.
3) Η οπή διάτρησης πρέπει να γίνει με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό).
Χαρακτηριστικές τιμές
Διάμετρος βίδας dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
Διάμετρος βίδας για δομικά υλικά τύπου σανίδας dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Μήκος βίδας = μήκος αγκυρίου + πάχος υλικού προς στερέωση + διάμετρος βίδας + πάχος οποιουδήποτε σοβά/μόνωσης
Ονομ. διάμ. διάτρ. ddrl. [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Βάθος οπής διάτρησης t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Βάθος έμπηξης hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Διάμετρος οπής στο εξάρτημα dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες