Πλαστικό αγκύριο πολλαπλών χρήσεων SHARK με κολάρο
Πλαστ. αγκύριο πολλαπλών χρήσεων, Shark, με κολάρο
ΒΥΣΜΑ ZEBRA SHARK ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 7X52


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αποτελεσματικές τοποθέτηση της βίδας
- Βίδα με χαμηλή ροπή βιδώματος
- Προδιαμορφωμένο σπείρωμα στην κεφαλή για βέλτιστη καθοδήγηση της βίδας και ασφαλή συγκράτηση
- Τα άκρα ασφάλισης σε όλο το μήκος του παρέχουν αποτελεσματική αντοχή κατά της περιστροφής σε συμπαγή και διάτρητα τούβλα, γυψοσανίδες και σκυρόδεμα, αλλά δεν είναι κατάλληλα για ξύλο ή μέταλλο
- Πτερύγια για ασφάλιση κατά της περιστροφής σε συμπαγή ή κούφια τούβλα
Αντίσταση
- Ανθεκτικό στο σάπισμα, στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση
Ιδανική στερέωση σε διάφορα υλικά
- Ασφαλής συγκράτηση χάρη στη μηχανική αλληλεμπλοκή και την στερέωση μέσω της τριβής, ιδανικό για κοιλότοιχους
- Σταθερή μηχανική αλληλεμπλοκή σε κούφια τούβλα/κοιλότοιχους χάρη στο αμοιβαίο δέσιμο ή κούμπωμα των διαστελλόμενων τμημάτων
- Τρία τμήματα για αγκύρωση με θετική ασφάλιση ή συγκράτηση μέσω της τριβής, τα οποία παρέχουν ασφαλή στερέωση
Για την εγκατάσταση, συνιστούμε τη βίδα για ούπατ ASSY-D.










Φύλλα δεδομένων(X)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βίδα της μέγιστης δυνατής διαμέτρου σε συμπαγή και κούφια τούβλα και εξασφαλίζει πάντα καλή δύναμη συγκράτησης
- Σε πάνελ γυψοσανίδας, ινοσανίδες, ξύλινα πάνελ κ.λπ.
- Για χρήση με ντίζες στερέωσης, άγκιστρα, μπουζόνια με κρίκο, βίδες WÜPOFAST, βίδες ECOFAST, ξυλόβιδες (π.χ. βίδες για ούπατ ASSY-D)
Διάμετρος αγκυρίου | 7 mm |
Υλικό | PE - Πολυαιθυλένιο |
Χρώμα | Λευκό οστράκου |
Απαιτούμενη διάμετρος βίδας | 5 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 52 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 7 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (t) | 60 mm |
Βάθος πάκτωσης (h s) | 50 mm |
Απαιτούμενο μήκος βίδας (l s) | Πάχος του πρόσθετου μέρους (+ πάχος επιχρίσματος/μονωτικού υλικού) + μήκος αγκυρίου + διάμετρος βίδας |