Πλαστικό αγκύριο πολλαπλών χρήσεων SHARK Pro
Πλαστικό αγκύριο γενικής χρήσης Shark Pro
ΒΥΣΜΑ ZEBRA SHARK PRO 8X46
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ασφαλής συγκράτηση
- Η διάταξη κατά της περιστροφής ή ασφάλεια κατά της συστροφής εμποδίζει τη συστροφή μέσα στην οπή διάτρησης
- Η πατενταρισμένη κεφαλή αγκύρωσης προκαλεί τη σύσφιγξη του άξονα του αγκυρίου κατά το βίδωμα της βίδας
- Εξασφαλισμένο δέσιμο μέσα σε όλες τις κοιλότητες και διαστολή μέσα σε όλα τα συμπαγή υλικά
Γρήγορη τοποθέτηση
- Χαμηλή ροπή τοποθέτησης και υψηλή ροπή μετά από τη σταθεροποίηση
Ιδανικό για εκ των προτέρων τοποθέτηση και εγκατάσταση με πίεση
- Το αγκύριο δεν γλιστρά βαθύτερα χάρη στο κολάρο
- Το στοπ που τοποθετείται με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά τη διαμπερή τοποθέτηση
Στιβαρότητα και ευελιξία χρήσης
- Ανθεκτικό στο σάπισμα, στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση
- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία για έως έξι εβδομάδες
- Από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας (νάιλον)
- Δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους ή σε δωμάτια με υγρασία σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
Για την εγκατάσταση, συνιστούμε τη βίδα για ούπατ ASSY-D.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Πλαστικό αγκύριο γενικής χρήσης
- Σε σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, αεριομπετόν, γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με ίνες
- Κατάλληλο για τη στερέωση ντουλαπών, κουρτινόξυλων, επιτοίχιων ραφιών, ελαφριών επιτοίχιων ντουλαπιών, κορνιζών, καθρεφτών, φωτιστικών, αγωγών καλωδίων, σφιγκτήρων καλωδίων, ηλεκτρικών διακοπτών, νιπτήρων, κρεμαστρών για πετσέτες, πινακίδων πληροφόρησης, ανιχνευτών κίνησης κ.λπ.
- Για τη στερέωση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με ξυλόβιδα ή βίδα μοριοσανίδας (χωρίς αιχμή διάτρησης, φρέζα σπειρωμάτων, δακτυλιοειδές σπείρωμα, π.χ. βίδα για ούπατ ASSY-D)
Διάμετρος αγκυρίου | 8 mm |
Υλικό | PA - Πολυαμίδιο |
Χρώμα | Ανθρακί |
Μήκος αγκυρίου (l) | 46 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 8 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (t) | 55 mm |
Διάκενο άκρου (a r) | 80 mm |
Βάθος πάκτωσης (h s) | 45 mm |
Ελάχ./Μέγ. απαιτούμενη διάμετρος βίδας | 4,5-6 mm |
Απαιτούμενο μήκος βίδας (l s) | Πάχος του πρόσθετου μέρους (+ πάχος επιχρίσματος/μονωτικού υλικού) + μήκος αγκυρίου + διάμετρος βίδας |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 100 °C |
| Δεδομένα απόδοσης | ||||||||
| Διάμετρος αγκυρίου [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Συνιστώμενα φορτία1) | Σκυρόδεμα ≥ B25, C20/25 | Frec [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| Συμπαγή τούβλα ≥ Mz12, KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
| Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| Κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Αεριομπετόν PB2, PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
| Γυψοσανίδα d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Γυψοσανίδα d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Γυψοσανίδα (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Άλλες συστάσεις για την τοποθέτηση: | |||||||
| Απόσταση άκρου | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Διάμετρος βίδας σε δομικά πάνελ | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
| Μήκος βίδας | ls [mm] | Πάχος του πρόσθετου μέρους (+ πάχος επιχρίσματος/μονωτικού υλικού) + μήκος αγκυρίου + διάμετρος βίδας | |||||
| 1) Αυτές οι τιμές ισχύουν όταν χρησιμοποιούνται ξυλόβιδες με τη μεγαλύτερη διάμετρο βίδας. 2) Η οπή διάτρησης πρέπει να γίνει με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό). | |||||||