Πλαστικό αγκύριο πολλαπλών χρήσεων SHARK Pro
Πλαστικό αγκύριο γενικής χρήσης Shark Pro
ΒΥΣΜΑ ZEBRA SHARK PRO 14X76




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ασφαλής συγκράτηση
- Η διάταξη κατά της περιστροφής ή ασφάλεια κατά της συστροφής εμποδίζει τη συστροφή μέσα στην οπή διάτρησης
- Η πατενταρισμένη κεφαλή αγκύρωσης προκαλεί τη σύσφιγξη του άξονα του αγκυρίου κατά το βίδωμα της βίδας
- Εξασφαλισμένο δέσιμο μέσα σε όλες τις κοιλότητες και διαστολή μέσα σε όλα τα συμπαγή υλικά
Γρήγορη τοποθέτηση
- Χαμηλή ροπή τοποθέτησης και υψηλή ροπή μετά από τη σταθεροποίηση
Ιδανικό για εκ των προτέρων τοποθέτηση και εγκατάσταση με πίεση
- Το αγκύριο δεν γλιστρά βαθύτερα χάρη στο κολάρο
- Το στοπ που τοποθετείται με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά τη διαμπερή τοποθέτηση
Στιβαρότητα και ευελιξία χρήσης
- Ανθεκτικό στο σάπισμα, στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση
- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία για έως έξι εβδομάδες
- Από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας (νάιλον)
- Δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους ή σε δωμάτια με υγρασία σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
Για την εγκατάσταση, συνιστούμε τη βίδα για ούπατ ASSY-D.















Φύλλα δεδομένων(X)
- Πλαστικό αγκύριο γενικής χρήσης
- Σε σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, αεριομπετόν, γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με ίνες
- Κατάλληλο για τη στερέωση ντουλαπών, κουρτινόξυλων, επιτοίχιων ραφιών, ελαφριών επιτοίχιων ντουλαπιών, κορνιζών, καθρεφτών, φωτιστικών, αγωγών καλωδίων, σφιγκτήρων καλωδίων, ηλεκτρικών διακοπτών, νιπτήρων, κρεμαστρών για πετσέτες, πινακίδων πληροφόρησης, ανιχνευτών κίνησης κ.λπ.
- Για τη στερέωση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με ξυλόβιδα ή βίδα μοριοσανίδας (χωρίς αιχμή διάτρησης, φρέζα σπειρωμάτων, δακτυλιοειδές σπείρωμα, π.χ. βίδα για ούπατ ASSY-D)
Διάμετρος αγκυρίου | 14 mm |
Υλικό | PA - Πολυαμίδιο |
Χρώμα | Ανθρακί |
Μήκος αγκυρίου (l) | 76 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 14 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (t) | 85 mm |
Διάκενο άκρου (a r) | 150 mm |
Βάθος πάκτωσης (h s) | 75 mm |
Ελάχ./Μέγ. απαιτούμενη διάμετρος βίδας | 10-12 mm |
Απαιτούμενο μήκος βίδας (l s) | Πάχος του πρόσθετου μέρους (+ πάχος επιχρίσματος/μονωτικού υλικού) + μήκος αγκυρίου + διάμετρος βίδας |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 100 °C |