Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό αγκύριο πολλαπλών χρήσεων SHARK Pro

Πλαστικό αγκύριο γενικής χρήσης Shark Pro
ΒΥΣΜΑ ZEBRA SHARK PRO 10X56

Αρ. είδους 590621056

EAN 4056807521329

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό αγκύριο πολλαπλών χρήσεων SHARK Pro

Αρ. είδους 590621056
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
Ευέλικτο πλαστικό αγκύριο που δένεται αυτόματα στις κοιλότητες και διαστέλλεται μέσα στα συμπαγή δομικά υλικά

Ασφαλής συγκράτηση


  • Η διάταξη κατά της περιστροφής ή ασφάλεια κατά της συστροφής εμποδίζει τη συστροφή μέσα στην οπή διάτρησης

  • Η πατενταρισμένη κεφαλή αγκύρωσης προκαλεί τη σύσφιγξη του άξονα του αγκυρίου κατά το βίδωμα της βίδας

  • Εξασφαλισμένο δέσιμο μέσα σε όλες τις κοιλότητες και διαστολή μέσα σε όλα τα συμπαγή υλικά


Γρήγορη τοποθέτηση


  • Χαμηλή ροπή τοποθέτησης και υψηλή ροπή μετά από τη σταθεροποίηση


Ιδανικό για εκ των προτέρων τοποθέτηση και εγκατάσταση με πίεση


  • Το αγκύριο δεν γλιστρά βαθύτερα χάρη στο κολάρο

  • Το στοπ που τοποθετείται με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά τη διαμπερή τοποθέτηση


Στιβαρότητα και ευελιξία χρήσης


  • Ανθεκτικό στο σάπισμα, στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση

  • Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία για έως έξι εβδομάδες

  • Από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας (νάιλον)

  • Δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους ή σε δωμάτια με υγρασία σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
Ανακοίνωση

Για την εγκατάσταση, συνιστούμε τη βίδα για ούπατ ASSY-D.

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Πλαστικό αγκύριο γενικής χρήσης

  • Σε σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, αεριομπετόν, γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με ίνες

  • Κατάλληλο για τη στερέωση ντουλαπών, κουρτινόξυλων, επιτοίχιων ραφιών, ελαφριών επιτοίχιων ντουλαπιών, κορνιζών, καθρεφτών, φωτιστικών, αγωγών καλωδίων, σφιγκτήρων καλωδίων, ηλεκτρικών διακοπτών, νιπτήρων, κρεμαστρών για πετσέτες, πινακίδων πληροφόρησης, ανιχνευτών κίνησης κ.λπ.

  • Για τη στερέωση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με ξυλόβιδα ή βίδα μοριοσανίδας (χωρίς αιχμή διάτρησης, φρέζα σπειρωμάτων, δακτυλιοειδές σπείρωμα, π.χ. βίδα για ούπατ ASSY-D)

Διάμετρος αγκυρίου

10 mm

Υλικό

PA - Πολυαμίδιο

Χρώμα

Ανθρακί

Μήκος αγκυρίου (l)

56 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10 mm

Βάθος οπής διάτρησης (t)

65 mm

Διάκενο άκρου (a r)

80 mm

Βάθος πάκτωσης (h s)

55 mm

Ελάχ./Μέγ. απαιτούμενη διάμετρος βίδας

6-8 mm

Απαιτούμενο μήκος βίδας (l s)

Πάχος του πρόσθετου μέρους (+ πάχος επιχρίσματος/μονωτικού υλικού) + μήκος αγκυρίου + διάμετρος βίδας

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 100 °C

Δεδομένα απόδοσης
Διάμετρος αγκυρίου [mm] 5 6 8 10 12 14
Συνιστώμενα φορτία1) Σκυρόδεμα ≥ B25, C20/25 Frec [kN] 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8
Συμπαγή τούβλα ≥ Mz12, KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση ≥ Hlz122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0
Αεριομπετόν PB2, PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35
Γυψοσανίδα d = 12,5 mm
2)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Γυψοσανίδα d = 25 mm
2)
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Γυψοσανίδα (Fermacell)2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
Άλλες συστάσεις για την τοποθέτηση:
Απόσταση άκρου ar ≥ [mm] 30 35 40 50 65 80
Διάμετρος βίδας σε δομικά πάνελ dscr2 [mm] 3 4 4,5 6 8 10
Μήκος βίδας ls [mm] Πάχος του πρόσθετου μέρους (+ πάχος επιχρίσματος/μονωτικού υλικού) + μήκος αγκυρίου + διάμετρος βίδας
1) Αυτές οι τιμές ισχύουν όταν χρησιμοποιούνται ξυλόβιδες με τη μεγαλύτερη διάμετρο βίδας.
2) Η οπή διάτρησης πρέπει να γίνει με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό).
Περιλαμβάνεται το Πλαστικό αγκύριο πολλαπλών χρήσεων SHARK Pro:
Multi-purpose anchor set plast. Shark Pro 1800 pcs
400 x
Multi-purpose anchor set plast. Shark Pro 1800 pcs

PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET

Περιγραφή:
10 x 56 mm
1,800 pieces. The most versatile plastic anchor. Knots into cavities, expands in solid materials.
Ποσότητα: 400 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες