Μονωτικό αγκύριο SHARK® ISO
Μονωτικό αγκύριο SHARK ISO
ΒΥΣΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ SHARK ISO 18X50
Αρ. είδους 590350050
EAN 4062856705580
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λειτουργεί σε όλα τα συνηθισμένα μονωτικά υλικά που αντέχουν στη συμπίεση
- Βιδώνεται τέλεια χωρίς προδιάτρηση του μονωτικού υλικού
- Καταργεί την ανάγκη για πολύπλοκη εγκατάσταση με αποστάτη για στερέωση με μικρό βάρος
- Για λεπτά στρώματα σοβά < 4 mm, δεν απαιτείται προδιάτρηση
- Γρήγορη και οικονομική τοποθέτηση χωρίς σχηματισμό θερμικών γεφυρώσεων
- Προϊόν ανθεκτικό στο σάπισμα, τις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση (υψηλής ποιότητας ΡP)
- Για επεξεργασία με επαναφορτιζόμενο δράπανο
- Προϊόν κατάλληλο για εγκατάσταση με εκ των προτέρων τοποθέτηση
- Σύνδεση μέσω μηχανικής ενδοασφάλισης
- Για την εγκατάσταση, συνιστούμε βίδες ASSY-D
- Εύρος θερμοκρασιών εφαρμογής: -20°C έως +100°C









Φύλλα δεδομένων(X)
- Για σύνδεση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με ξύλο, μοριοσανίδα και μπουζόνια μετρικού τύπου (π.χ. ASSY-D)
- Σε εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υγρασία, χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα (π.χ. Wüpofast A2)
- Για την τοποθέτηση οικιακών πινακίδων, φωτιστικών, συστημάτων συναγερμού, κ.λπ., για την κατασκευή συστημάτων ψύξης/κλιματισμού, μόνωσης, προκατασκευασμένων σπιτιών, προσόψεων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.λπ.
- Εφαρμογή σε μονωτικά υλικά ανθεκτικά στη συμπίεση με ή χωρίς σοβά
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φυσικά μονωτικά υλικά ανθεκτικά στη συμπίεση, τα οποία κατασκευάζονται από ίνες ξύλου
- Για να εμποδίσετε την εισχώρηση νερού, στεγανοποιήστε με σιλικόνη
Για εφαρμογές σε μονωμένες προσόψεις με μέγ. πάχος σοβά 4 mm: Χωρίς προδιάτρηση, βιδώστε το προϊόν απευθείας χρησιμοποιώντας επαναφορτιζόμενο δράπανο και το εργαλείο τοποθέτησης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη βίδα (συνιστώμενος τύπος: Assy-D) για να στερεώσετε το εξάρτημα.
Μήκος αγκυρίου (l) | 50 mm |
Χρώμα | Γκρι ανθρακίτη RAL 7016 |
Βάθος πάκτωσης (h s) | 50 mm |
Υλικό | PP GF - Πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με υαλοΐνα |
Υλικό βίδας | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δεδομένα απόδοσης | |||||||||
Αγκύριο | 50 | 95 | |||||||
Μονωτικό υλικό | EPS 032 | PU 024 | Ίνα ξύλου 039 | Ορυκτή ίνα 035 | EPS 032 | PU 024 | Ίνα ξύλου 039 | Ορυκτή ίνα 035 | |
Καταγ. φορτία | Frec.1) [kN] | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,06 |
Ενδιάμεση απόσταση | a ≥ [mm] | 150 | 300 | ||||||
Απόσταση άκρου | c ≥ [mm] | 75 | 150 | ||||||
Βάθος έμπηξης | hs [mm] | 50 | 95 | ||||||
Βίδα ∅ με σπείρωμα | dthr [mm] | 4-4,5/M4 | 4-4,5/M4 | 4-4,5/M4 | 4-4,5/M4 | 8/M8 | 8/M8 | 8/M8 | 8/M8 |
Βάθος βιδώματος της βίδας | da [mm] | 20-30 | 40-60 | ||||||
Διάμ. διάτρησης ∅ | ddrl. [mm] | Δεν χρειάζεται προδιάτρηση στο μονωτικό υλικό | Δεν χρειάζεται προδιάτρηση στο μονωτικό υλικό | ||||||
Οπή ∅ στο εξάρτημα σύνδεσης | dcon [mm] | 4,5-5,0 | 8,5 | ||||||
Διάτρηση οπής ∅ σε στρώματα σοβά πάχους ≤ 4 mm | d [mm] | Σε στρώματα σοβά πάχους ≤ 4 mm, δεν χρειάζεται προδιάτρηση | Σε στρώματα σοβά πάχους ≤ 4 mm, δεν χρειάζεται προδιάτρηση | ||||||
Διάτρηση οπής ∅ σε στρώματα σοβά πάχους > 4 mm ή σε πλάκες προσόψεων | d [mm] | 18 | 30 | ||||||
1) Για την Frec, οι τιμές ορίζονται στην κατεύθυνση εφελκυσμού |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!